012740700-GIRAVITE LPP BG MQ2,5X75 1274MQ 2,5X75
GIRAVITE PER VITI SENZA TESTA CON INTAGLIO 1000V BETA 1274MQ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1274MQ 2,5X75
Rubix:160000000008305
Produttore:012740700
EAN:8014230645858


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Grandezza impronta | 2,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012740700-GIRAVITE LPP BG MQ2,5X75 1274MQ 2,5X75
EN 60900
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Impronta | phillips (ph) |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore