CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 5,5 827108

GIRAVITE ISOLATO 1000V LAMA AD INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827108
Rubix:170000000533499
EAN:3660338046834
CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 5,5 827108
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza impronta5,5

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 5,5 827108


ISO 2380/ IEC 60900 Certificato VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo

Punti di forza

Isolation directly moulded on blade Excellent torque application
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza impronta5,5
9,11 IVA esclusa
/ Unità
11,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore