GIRAVITE PROTWIST PH 1X100 1000V ATP1X100VE

Cacciavite prot2 ph 1000v

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATP1X100VE
Rubix:999190300005744
EAN:3662424096488
GIRAVITE PROTWIST PH 1X100 1000V ATP1X100VE

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Lunghezza della lama100 mm
Grandezza improntaph1

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 1X100 1000V ATP1X100VE


-Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10000 volt per 10 secondi, alla fine del ciclo di produzione.
Trattamento termico in linea: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tri-coating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistenza alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale controllata: migliore adattamento alla vite, aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Lunghezza della lama100 mm
Grandezza improntaph1
8,13 IVA esclusa
/ Unità
9,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione