GIRAVITE PROTWIST ISOLATI 8X200 1000V AT8X200VE

Cacciavite piatto a rotazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AT8X200VE
Rubix:999190300005696
EAN:3662424095597
GIRAVITE PROTWIST ISOLATI 8X200 1000V AT8X200VE

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Lunghezza della lama200 mm
Grandezza impronta8

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST ISOLATI 8X200 1000V AT8X200VE


Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10000 volt per 10 secondi, alla fine del ciclo di produzione.

Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.

Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.

Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.

Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.

Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.

Impronta digitale controllata: migliore adattamento della vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Lama svasata: > 5,5 mm inclusa.

Lama di rete: 6,5 > 12 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Lunghezza della lama200 mm
Grandezza impronta8
14,22 IVA esclusa
/ Unità
17,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione