U00910011 091

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 1000V USAG 091

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:091 1X5.5X125
Rubix:999190400156176
Produttore:U00910011
U00910011 091
Riepilogo info tecniche
Improntapiatto
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza impronta1x5,5 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : U00910011 091


ISO 2380 EN 60900
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ

Punti di forza

•Silicon, Manganese and Molybdenum steel blade with phosphatized finish
Insulated ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle to identify the different shapes
Each screwdriver is tested according to the European standard EN 60900 to guarantee safe working
IMQ Certification

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza impronta1x5,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,70 IVA esclusa
/ Unità
9,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore