GIRAVITE PROTWIST PH 1X100 1000V SLIM ATP1X100TVE

Cacciavite isolato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:ATP1X100TVE
Rubix:999190300005743
EAN:3662424096471
GIRAVITE PROTWIST PH 1X100 1000V SLIM ATP1X100TVE

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Lunghezza della lama100 mm
Grandezza improntaph1

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 1X100 1000V SLIM ATP1X100TVE


Punti di forza

Per una maggiore sicurezza, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10.000 Volt per 10 secondi con approvazione VDE
Il profilo sottile offre un raggio d'azione superiore del 27%
Processo di tempra in linea - +100% di durata della punta e +100% di resistenza della barra
Materiale dell'impugnatura - più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici
Canale dell'impugnatura - +10% di coppia
Marcatura laser - offre una marcatura praticamente permanente
Lavorazione CNC della punta - offre un migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Lunghezza della lama100 mm
Grandezza improntaph1
10,56 IVA esclusa
/ Unità
12,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione