U00910025 091 PH
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® 1000V USAG 091 PH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:091 PH 1X100
Rubix:999190400156185
Produttore:U00910025
Dettagli del prodotto : U00910025 091 PH
ISO 8764 EN 60900
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | ph1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

