CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 4 827107
GIRAVITE ISOLATO 1000V LAMA AD INTAGLIO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6302942
Roebuck:827107
Rubix:170000000533498
EAN:3660338046827
Documenti
Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 4 827107
ISO 2380/ IEC 60900 Certificato VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo
Punti di forza
Isolation directly moulded on blade
Excellent torque application
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore