CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 2,5 880437

GIRAVITE ISOLATO 1000V LAMA AD INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6071596
Roebuck:880437
Rubix:999191000050807
EAN:3660338338427
CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 2,5 880437
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Lunghezza della lama75 mm
Grandezza impronta2,5

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 2,5 880437


ISO 2380/ IEC 60900 Certificato VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo

Punti di forza

Isolation directly moulded on blade Excellent torque application
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Lunghezza della lama75 mm
Grandezza impronta2,5
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore