GIRAV. PH. 74502/53711 1921GB 1

Giraviti linea maxxpro vde

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Witte:1921GB 1
Rubix:160000000876159
Produttore:53711
EAN:4003955237190
GIRAV. PH. 74502/53711 1921GB 1

Dettagli del prodotto : GIRAV. PH. 74502/53711 1921GB 1


Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V). Testati fino ad una temperatura di -40° C (contrassegno C), i Giraviti MAXXPRO VDE risultano resistenti agli sbalzi estremi di temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione