GIRAV. PH. 74501/53710 1921GB 0

Giraviti linea maxxpro vde

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Witte:1921GB 0
Rubix:160000000876158
Produttore:53710
EAN:4003955237183
GIRAV. PH. 74501/53710 1921GB 0

Dettagli del prodotto : GIRAV. PH. 74501/53710 1921GB 0


Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V). Testati fino ad una temperatura di -40° C (contrassegno C), i Giraviti MAXXPRO VDE risultano resistenti agli sbalzi estremi di temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione