CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 6,5 827109

GIRAVITE ISOLATO 1000V LAMA AD INTAGLIO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827109
Rubix:170000000533500
EAN:3660338046841
CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 6,5 827109
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Lunghezza della lama150 mm
Grandezza impronta6,5

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO 1.000V LAMA PIATTA DIMENSIONI (MM) 6,5 827109


ISO 2380/ IEC 60900 Certificato VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo

Punti di forza

Isolation directly moulded on blade Excellent torque application
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Lunghezza della lama150 mm
Grandezza impronta6,5
10,43 IVA esclusa
/ Unità
12,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore