CACCIAVITE PIATTO ISOLATO VDE 1.000Â V 100 X 3,5Â MM DIMENSIONI (MM) 3,5 880438
GIRAVITE ISOLATO 1000V LAMA AD INTAGLIO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971775
Roebuck:880438
Rubix:999191000050810
EAN:3660338338434
Documenti
Dettagli del prodotto : CACCIAVITE PIATTO ISOLATO VDE 1.000Â V 100 X 3,5Â MM DIMENSIONI (MM) 3,5 880438
ISO 2380/ IEC 60900 Certificato VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1000V CA
Lama in acciaio temprato e Cromo Vanadio Molibdeno, finitura nera
Manico ergonomico multi-componente con protezione antiscivolo
Punti di forza
Isolation directly moulded on blade
Excellent torque application
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | 3,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore