Riferimenti
Gedore:VDE 2170 3,5
Rubix:160000000858426
Produttore:1612247
EAN:4010886826027


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE LAMA PIANA 353GS 3.5
Giravite VDE 3,5 mm Prova pezzo per pezzo, con rivestimento isolante VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama interamente isolata Punta DIN ISO 2380-1 forma B Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | 3,5 mm |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione