GIRAVITE PROTWIST PZB 2X125 1000V SLIM ATDB2X125TVE

Cacciavite prot2 phb 1000v slim

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATDB2X125TVE
Rubix:999190300005724
EAN:3662424096136
GIRAVITE PROTWIST PZB 2X125 1000V SLIM ATDB2X125TVE

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza improntapz2

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZB 2X125 1000V SLIM ATDB2X125TVE


Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10000 volt per 10 secondi, alla fine del ciclo di produzione.
Trattamento termico in linea: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tri-coating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistenza alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale controllata: migliore adattamento alla vite, aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza improntapz2
€ 16,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione