Riferimenti
Gedore:VDE 2160 PZ 0
Rubix:160000000877591
Produttore:1612166
EAN:4010886825952
Dettagli del prodotto : GIRAVITE LAMA CROCE 353GU 0
Gedore screwdriver VDE 2160 - PZ0. For cross-head Pozidriv screws. Point as per DIN ISO 8764-1 PZ. With impact-resistant handle. VDE insulation in accordance with DIN EN 60900:2004. Blade length 60 mm.
Giravite VDE PZ 0 Prova pezzo per pezzo, con rivestimento isolante VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama interamente isolata Punta sec. DIN ISO 8764-1 PZ Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Grandezza impronta | pz0 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione