GIRAVITE PROTWIST ISOLATI 3.5X75 1000V AT3.5X75VE
Cacciavite piatto a rotazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:AT3.5X75VE
Rubix:999190300005661
EAN:3662424094972
Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST ISOLATI 3.5X75 1000V AT3.5X75VE
Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10000 volt per 10 secondi, alla fine del ciclo di produzione.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale controllata: migliore adattamento della vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.
Lama svasata: > 5,5 mm inclusa.
Lama di rete: 6,5 > 12 mm.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale controllata: migliore adattamento della vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.
Lama svasata: > 5,5 mm inclusa.
Lama di rete: 6,5 > 12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Grandezza impronta | 3,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione