Riferimenti
Bahco:BE-8040S
Rubix:160000001329456
EAN:7314150033089


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | 4,0 mm |
Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ERGO ISOLATO BE-8040S
Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
Comoda impugnatura tricomponente che fornisce una presa eccellente
Per lavorare su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V
Lega di acciaio a elevate prestazioni, isolamento sagomato direttamente sulla lama
Semplice identificazione della punta grazie all’impugnatura contrassegnata dal simbolo codificato con colori
Parte anteriore piana antirotolamento sul manico
Comoda impugnatura tricomponente che fornisce una presa eccellente
Per lavorare su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V
Lega di acciaio a elevate prestazioni, isolamento sagomato direttamente sulla lama
Semplice identificazione della punta grazie all’impugnatura contrassegnata dal simbolo codificato con colori
Parte anteriore piana antirotolamento sul manico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Impronta | piatto |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Grandezza impronta | 4,0 mm |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione