012720724-GIRAVITE CROCE BG 8X150MQ G3 1272MQ 3X8X150
GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® 1000V BETA 1272MQ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1272MQ 3x8x150
Rubix:160000000008296
Produttore:012720724
EAN:8014230645735


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 150 mm |
| Grandezza impronta | ph3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012720724-GIRAVITE CROCE BG 8X150MQ G3 1272MQ 3X8X150
EN 60900
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso | 168 g |
| Impronta | phillips (ph) |
| Lunghezza della lama | 150 mm |
| Grandezza impronta | ph3 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore