Riferimenti
Usag:091 0.5X3X75
Rubix:999190400156167
Produttore:U00910005
Dettagli del prodotto : U00910005 091
ISO 2380 EN 60900
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
Punti di forza
•Silicon, Manganese and Molybdenum steel blade with phosphatized finish
Insulated ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle to identify the different shapes
Each screwdriver is tested according to the European standard EN 60900 to guarantee safe working
IMQ Certification
Insulated ergonomic three-material grip with soft coating, resistant to oils and chemicals
Colour code on the handle to identify the different shapes
Each screwdriver is tested according to the European standard EN 60900 to guarantee safe working
IMQ Certification
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Grandezza impronta | 0,5x3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore


