BLINK ESD S3 CI SRC RL20334 # 43

Calzatura antinfortunistica Blink RL20334

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RL20334 43
Rubix:999201123009517
Produttore:0RL20334 43
EAN:8033546364758
BLINK ESD S3 CI SRC RL20334 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Colorebianco
Materiale principalenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLINK ESD S3 CI SRC RL20334 # 43


Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Colorebianco
Materiale principalenylon
ESD
Impermeabile
Tipo di chiusuraallacciare
74,33 IVA esclusa
/ Paia
90,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe