CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 40
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181141-80013-40
Rubix:999250113001534
EAN:8053607611676

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA GLOVE LOW S3S FO HRO BLACK (EX. 701.170235-80013) 701.181141-80013 # 40
Calzatura antinfortunistica bassa idrorepellente Diadora GLOVE LOW S3S FO HRO in nubuck bovino. Con puntale in alluminio 200J e inserto anti-perforazione K-SOLE.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3s sr fo hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 123,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
40
