DOVER S3 SRC SN20136 # 38

Calzature antiinfortunistiche unisex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:SN20136 38
Rubix:999201123011212
Produttore:0SN20136 38
EAN:8033546133460
DOVER S3 SRC SN20136 # 38

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe38
Colorebianco
Materiale principalealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DOVER S3 SRC SN20136 # 38


White safety shoes low, light and comfortable u power of the The Roar line, with upper New safety dry, water-repellent, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU LIGHT GRIP sole, S3 SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Colorebianco
Materiale principalealluminio
Impermeabile
Tipo di chiusuraallacciare
56,15 IVA esclusa
/ Paia
68,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe