SCARPA DI SICUREZZA TEMPUS 5608 # 46

Calzature Tempus 5608

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:5608-46
Rubix:999230323024365
EAN:6408487545115
SCARPA DI SICUREZZA TEMPUS 5608 # 46

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe46
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA DI SICUREZZA TEMPUS 5608 # 46


Scarpa sicura e sportiva per il lavoro e il tempo libero. Molto leggera e confortevole, con suola multicolore, ammortizzazione avanzata con PORON XRD, puntale protettivo e inserto morbido, flessibile e antiperforazione in materiale tessile. La collaudata suola è goffrata per una migliore aderenza ed è realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le JALAS Tempus sono certificate ESD e antistatiche e sono quindi adatte agli ambienti protetti da ESD.

Punti di forza

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
€ 118,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 144,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

46