CAMICE 100% COT SERIOPLUS+ GREY A60109-06 # XXXL
CAMICE 100% COT SERIOPLUS+
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A60109-06-3XL
Rubix:999250930010513
Produttore:A60109-06-3XL


Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : CAMICE 100% COT SERIOPLUS+ GREY A60109-06 # XXXL
Camice da lavoro con chiusura
anteriore con bottoni coperti.
• Taschino al petto e due tasche inferiori.
• Polsini con elastico.
• Cuciture di colore a contrasto.
anteriore con bottoni coperti.
• Taschino al petto e due tasche inferiori.
• Polsini con elastico.
• Cuciture di colore a contrasto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione