Riferimenti
GISS:899147
Rubix:999260309012077
Produttore:899147
EAN:3660338527869







Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu navy |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPA CAMINO - S3S FO HRO SR ESD - SIZE 42/8 899147
Le scarpe CAMINO combinano robustezza e ispirazione outdoor grazie a una tomaia in pelle nubuck idrorepellente e a inserti rinforzati antiabrasione.
L’intersuola con tecnologia IMPULSE.FOAM® restituisce fino al 55% di energia, garantendo ammortizzazione duratura e riduzione dell’affaticamento.
La suola esterna in gomma antiscivolo, facile da pulire e resistente a 300 °C, assicura un’aderenza eccellente su vari terreni.
Confortevoli e traspiranti, integrano una soletta con rinforzi ammortizzanti e supporto dell’arco plantare; conformi alla EN 20345:2022.
L’intersuola con tecnologia IMPULSE.FOAM® restituisce fino al 55% di energia, garantendo ammortizzazione duratura e riduzione dell’affaticamento.
La suola esterna in gomma antiscivolo, facile da pulire e resistente a 300 °C, assicura un’aderenza eccellente su vari terreni.
Confortevoli e traspiranti, integrano una soletta con rinforzi ammortizzanti e supporto dell’arco plantare; conformi alla EN 20345:2022.
Punti di forza
Finitura in nabuk resistente all'acqua
Tecnologia antifatica
Suola esterna facile da pulire
Tecnologia antifatica
Suola esterna facile da pulire
Applicazioni
Pensata per ambienti umidi, lavori all’aperto, edilizia e lavori pubblici.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | blu navy |
| Materiale principale | nubuck |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3s sr fo hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,96 IVA esclusa
/ Paia
€ 120,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
42