4400 W 4400 CAMICE LABORATORIO / VISITATORE BIANCO TAGLIA XL 7000089696

Cappotto del visitatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4400W XL
Rubix:999190300024281
Produttore:7000089696
EAN:04046719402410
4400 W 4400 CAMICE LABORATORIO / VISITATORE BIANCO TAGLIA XL 7000089696

Riepilogo info tecniche

Grandezzaxl
Colorebianco
Materiale principalepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4400 W 4400 CAMICE LABORATORIO / VISITATORE BIANCO TAGLIA XL 7000089696


La tuta 3M™ Visitor Coat 4400 è progettata per aiutare a proteggere chi la indossa da polveri non pericolose e schizzi di liquidi leggeri non pericolosi nel punto in cui l'indumento la copre. È realizzato con lo stesso tessuto della 3M™ Coverall 4500 che lo rende morbido, traspirante ed estremamente comodo da indossare.

Punti di forza

•Elasticated cuffs for a secure fit •Front zip closing (single way) •Low-linting properties •Includes internal pocket on the wearers left hand side (measuring 12cm wide x 13cm high) •Made from the same fabric as the 3M coverall 4500 •Breathable material to help reduce heat build up and promote comfortable wear •Available in both white and blue options

Applicazioni

General Maintenance;Catering;Electronics Manufacturing;Laboratories

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzaxl
Colorebianco
Materiale principalepolipropilene
Materialepolipropilene
Confezione1 confezione
Grammatura45 g/m²
35,87 IVA esclusa
/ 10 Unità
43,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione