CARRELLO A SPINTA CON ALBERINO 853831
Carrello manuale a spinta GH500 e GH1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:853831
Rubix:170000000536044
EAN:3660338098178



Documenti
Dettagli del prodotto : CARRELLO A SPINTA CON ALBERINO 853831
Il carrello consente il posizionamento esatto o lo spostamento semplice di carichi
importanti tramite paranco.
Può essere montato su un'ampia gamma di ferri e profili (IPN, IPE, HEA... ).
La filettatura sottile inversa permette di regolare le flange con precisione a seconda
della larghezza del ferro.
Questo sistema originale garantisce un posizionamento ottimale del paranco nell'asse
della trave.
I rulli del carrello sono pensati per sopportare un'inclinazione massima del profilo di 14°.
Tutti i carrelli sono testati con un sovraccarico e forniti con un certificato di test e un
manuale di istruzioni con dichiarazione di conformità CE.
Grazie all'asse a occhiello centrale filettato, i carrelli manuali consentono un montaggio
semplice, rapido e sicuro senza utensili.
importanti tramite paranco.
Può essere montato su un'ampia gamma di ferri e profili (IPN, IPE, HEA... ).
La filettatura sottile inversa permette di regolare le flange con precisione a seconda
della larghezza del ferro.
Questo sistema originale garantisce un posizionamento ottimale del paranco nell'asse
della trave.
I rulli del carrello sono pensati per sopportare un'inclinazione massima del profilo di 14°.
Tutti i carrelli sono testati con un sovraccarico e forniti con un certificato di test e un
manuale di istruzioni con dichiarazione di conformità CE.
Grazie all'asse a occhiello centrale filettato, i carrelli manuali consentono un montaggio
semplice, rapido e sicuro senza utensili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Carico massimo di utilizzo CMU | 500 kg |
|---|---|
| Peso | 8 kg |
| Raggio minimo | 0,9 mm |
| Larghezza minima della flangia | 50 mm |
| Larghezza massima della flangia | 220 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione