CARRELLO A SPINTA CON ALBERINO 853832

Carrello manuale a spinta GH500 e GH1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853832
Rubix:170000000536045
EAN:3660338098185
CARRELLO A SPINTA CON ALBERINO 853832

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO A SPINTA CON ALBERINO 853832


Il carrello consente il posizionamento esatto o lo spostamento semplice di carichi
importanti tramite paranco.
Può essere montato su un'ampia gamma di ferri e profili (IPN, IPE, HEA... ).
La filettatura sottile inversa permette di regolare le flange con precisione a seconda
della larghezza del ferro.
Questo sistema originale garantisce un posizionamento ottimale del paranco nell'asse
della trave.
I rulli del carrello sono pensati per sopportare un'inclinazione massima del profilo di 14°.
Tutti i carrelli sono testati con un sovraccarico e forniti con un certificato di test e un
manuale di istruzioni con dichiarazione di conformità CE.
Grazie all'asse a occhiello centrale filettato, i carrelli manuali consentono un montaggio
semplice, rapido e sicuro senza utensili.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Peso9 kg
Raggio minimo0,9 mm
Larghezza minima della flangia58 mm
Larghezza massima della flangia220 mm
128,60 IVA esclusa
/ Unità
156,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU