Riferimenti
Terry:VISION 13
Rubix:160000000694848
Produttore:1000016

Dettagli del prodotto : 1000016-CASSETTIERA VISION 13 GREY
Cassettiera portaminuteria assemblabile ad incastro con 8 cassetti trasparenti dotati di porta etichetta frontale.
In resina termoplastica antiurto, dotata di fermi.
Sistema di assemblaggio orizzontale e verticale, colore grigio scuro, con cassetti trasparenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 208 mm |
|---|---|
| Larghezza | 132 mm |
| Altezza | 208 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
