Riferimenti
Terry:VISION 12
Rubix:160000000694847
Produttore:1000015

Dettagli del prodotto : 1000015-CASSETTIERA VISION 12 GREY
Cassettiera portaminuteria assemblabile ad incastro con 16 cassetti trasparenti dotati di porta etichetta frontale.
In resina termoplastica antiurto, dotata di fermi.
Sistema di assemblaggio orizzontale e verticale, colore grigio scuro, con cassetti trasparenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 208 mm |
|---|---|
| Larghezza | 132 mm |
| Altezza | 208 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
