BAC AUTOMOBILE 594X396X214 891889

Diploma di maturità automobilistica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:891889
Rubix:999220906001609
EAN:3660338445125
BAC AUTOMOBILE 594X396X214 891889

Riepilogo info tecniche

Capacità39 l
Lunghezza396 mm
Larghezza594 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BAC AUTOMOBILE 594X396X214 891889



La gamma di contenitori in plastica GALIA Odette soddisfa le norme e gli standard del settore automobilistico, in tutti i formati e le altezze. Altamente strutturati con pilastri verticali, tutti i contenitori di questa gamma possono sopportare carichi di impilamento molto pesanti e sono conformi ai test VDA e GALIA.

Punti di forza

Bidone impilabile adatto a tutte le operazioni di trasporto manuale e automatizzato.

Applicazioni

Tutti i settori, compreso quello automobilistico.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità39 l
Lunghezza396 mm
Larghezza594 mm
Altezza214 mm
19,52 IVA esclusa
/ Unità
23,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità

Lunghezza

Larghezza