BAC AUTO PLIANT 594X396X314 891893

Cestino pieghevole per autoveicoli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:891893
Rubix:999220906001612
EAN:3660338445156
BAC AUTO PLIANT 594X396X314 891893

Riepilogo info tecniche

Capacità59 l
Lunghezza396 mm
Larghezza594 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BAC AUTO PLIANT 594X396X314 891893



La gamma di contenitori in plastica GALIA Odette soddisfa le norme e gli standard del settore automobilistico, in tutti i formati e le altezze. Altamente strutturati con pilastri verticali, tutti i contenitori di questa gamma possono sopportare carichi di impilamento molto pesanti e sono conformi ai test VDA e GALIA.

Punti di forza

Bidone impilabile adatto a tutte le operazioni di trasporto manuale e automatizzato.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità59 l
Lunghezza396 mm
Larghezza594 mm
Altezza314 mm
31,86 IVA esclusa
/ Unità
38,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità

Lunghezza

Larghezza