Riferimenti
Brevetti Stendalto:30LT106150
Rubix:999190900084104

Riepilogo info tecniche
| Raggio | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato-alluminio |
Dettagli del prodotto : CAT.ACC. 30LT R150W140C106 30LT106150
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato-alluminio |
| Larghezza Interna | 106 mm |
| Altezza Interna | 52 mm |
| Serie | 30lt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,29 IVA esclusa
/ Metro
€ 143,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione