CAT.NYL. 435MU C=050MM R=150 CON ATTACCHI 435MU050150 L=3850MM + A435M050KM1
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:435MU050150 L=3850MM + A435M050KM1
Rubix:999221219062138
Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 435MU C=050MM R=150 CON ATTACCHI 435MU050150 L=3850MM + A435M050KM1
CAT.NYL. 435MU R150A070C050 L= 3,850 MT + KIT ATT.ACC.435M050 MONTATO CAT.NYL. 435MU R150A070C050
N.PASSI 77 L= 3,850 MT
KIT ATT.ACC.435M050
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 50 mm |
| Altezza Interna | 35 mm |
| Serie | 435mu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
