Riferimenti
Brevetti Stendalto:445MI050075
Rubix:999190900087529

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 445MI R075A072C050 445MI050075
Catena portacavi in nylon Brevetti Stendalto serie 445MU con raggio 75 mm, larghezza interna 50 mm e altezza interna 45 mm. Per applicazioni in movimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 75 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 50 mm |
| Altezza Interna | 45 mm |
| Serie | 445mu |
| Lunghezza | 536 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,49 IVA esclusa
/ Metro
€ 53,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
