CAT.NYL. 435ME R100A145C125 435ME125100
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR435125100
Rubix:999190900094512
Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 435ME R100A145C125 435ME125100
CATENA SR435ME.125.100
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 125 mm |
| Altezza Interna | 35 mm |
| Serie | 435me |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,70 IVA esclusa
/ Metro
€ 45,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
