STRISCIA 305A R050 30X24 305A008ST

CATENE PORTACAVI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:SR305A008
Rubix:160000000545853
STRISCIA 305A R050 30X24 305A008ST

Riepilogo info tecniche

Raggio50 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRISCIA 305A R050 30X24 305A008ST


CATENA PORTACAVI Serie:305A Larghezza Interna:30 mm Altezza Interna:24 mm Larghezza Esterna:54 mm Altezza Esterna:30 mm Raggio:50 mm Materiale:NYLON

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio50 mm
Materialenylon
Larghezza Interna30 mm
Altezza Interna24 mm
Serie305a
31,79 IVA esclusa
/ Metro
38,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore