CATENA NYLON MOD.200 C=12MM R=018MM + ATTACCHI 200120 L=375MM+AN20012KM1
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:200120 L=375MM+AN20012KM1
Rubix:999230915006336

Documenti
Dettagli del prodotto : CATENA NYLON MOD.200 C=12MM R=018MM + ATTACCHI 200120 L=375MM+AN20012KM1
CATENA NYLON MOD.200 C=12MM R=018MM + ATTACCHI
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 18 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 12 mm |
| Altezza Interna | 12 mm |
| Serie | 200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
