CAT.NYL. 250L R028A046C035 250L035028
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:250L035028
Rubix:999190900081132

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 250L R028A046C035 250L035028
CAT.NYL. 250L R028A046C035
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 28 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 35 mm |
| Altezza Interna | 17 mm |
| Serie | 250l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 17,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
