STRISCIA 325LE R075 C076 325LE076075ST
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR325LE076075
Rubix:999190900094470

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 325LE R075 C076 325LE076075ST
CATENA SR325LE076 R=75 mm passo 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 75 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 76 mm |
| Altezza Interna | 25 mm |
| Serie | 325le |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,64 IVA esclusa
/ Metro
€ 32,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
