STRISCIA 305A R050 50X24 305A009ST

CATENE PORTACAVI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:SR305A009
Rubix:160000000545854
STRISCIA 305A R050 50X24 305A009ST

Riepilogo info tecniche

Raggio50 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRISCIA 305A R050 50X24 305A009ST


CATENA PORTACAVI Serie:305A Larghezza Interna:50 mm Altezza Interna:24 mm Larghezza Esterna:74 mm Altezza Esterna:30 mm Raggio:50 mm Materiale:NYLON

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio50 mm
Materialenylon
Larghezza Interna50 mm
Altezza Interna24 mm
Serie305a
34,58 IVA esclusa
/ Metro
42,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore