Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR770150200
Rubix:999190900094613

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 770 R200A185C150 770150200ST
Striscia portacavi Brevetti Stendalto serie 770 con raggio 200 mm. Realizzata in nylon e con dimensioni interne 150 x 51 mm per guidare cavi in movimento in modo affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 200 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 150 mm |
| Altezza Interna | 51 mm |
| Serie | 770 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,16 IVA esclusa
/ Metro
€ 90,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
