Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR600050
Rubix:999190900094589

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 660 R100A079C050 660050100
Catena portacavi Brevetti Stendalto serie 660 in nylon con raggio 100 mm e dimensioni interne 50 x 36 mm, ideale per guidare e proteggere i cavi in movimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 50 mm |
| Altezza Interna | 36 mm |
| Serie | 660 |
| Lunghezza | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,74 IVA esclusa
/ Metro
€ 66,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
