CAT.NYL. 300A R080A087C075 300A075080
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:SR300A075080
Rubix:999190900094417



Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 300A R080A087C075 300A075080
CATENA SR300A075 R=80 C75 PASSO 30
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 80 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 75 mm |
| Altezza Interna | 18 mm |
| Serie | 300a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 24,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
