CAT.NYL. 325LI R075 C076 325LI076075
Catena portacavi Brevetti Stendalto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brevetti Stendalto:325LI076075
Rubix:999190900084700

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 325LI R075 C076 325LI076075
CAT.NYL. 325LI R075 C076
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 75 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 76 mm |
| Altezza Interna | 25 mm |
| Serie | 325li |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,64 IVA esclusa
/ Metro
€ 32,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
