STRISCIA 300A R120A037C025 300A025120ST

CATENE PORTACAVI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:SR300A025120
Rubix:999190900094413
STRISCIA 300A R120A037C025 300A025120ST

Riepilogo info tecniche

Raggio120 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRISCIA 300A R120A037C025 300A025120ST


CATENA PORTACAVI Serie:300A Larghezza Interna:25 mm Altezza Interna:18 mm Larghezza Esterna:37 mm Altezza Esterna:23 mm Raggio:120 mm Materiale:NYLON

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio120 mm
Materialenylon
Larghezza Interna25 mm
Altezza Interna18 mm
Serie300a
18,41 IVA esclusa
/ Metro
22,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione