STRISCIA 355A R075 95X31 355A095ST

Striscia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brevetti Stendalto:SR355A095
Rubix:160000000545857
STRISCIA 355A R075 95X31 355A095ST

Riepilogo info tecniche

Raggio75 mm
Materialenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRISCIA 355A R075 95X31 355A095ST


Striscia Brevetti Stendalto 355A in nylon con raggio 75 mm: larghezza interna 95 mm e altezza interna 31 mm. Lunghezza 1000 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Raggio75 mm
Materialenylon
Larghezza Interna95 mm
Altezza Interna31 mm
Serie355a
Lunghezza1000 mm
43,82 IVA esclusa
/ Metro
53,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione