Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR300A025040
Rubix:999190900081330



Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 300A R040A037C025 300A025040ST
CATENA PORTACAVI Serie:300A Larghezza Interna:25 mm Altezza Interna:18 mm Larghezza Esterna:37 mm Altezza Esterna:23 mm Raggio:40 mm Materiale:NYLON
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 25 mm |
| Altezza Interna | 18 mm |
| Serie | 300a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Metro
€ 22,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
