Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR305A10
Rubix:999190900081370

Documenti
Dettagli del prodotto : CAT.NYL. 305A R070 30X24 305A010
Catena portacavi in nylon Brevetti Stendalto Serie 305A con raggio 70 mm e dimensioni interne 30x24 mm. Struttura robusta con telai rimovibili e separatore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 70 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 30 mm |
| Altezza Interna | 24 mm |
| Serie | 305a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,79 IVA esclusa
/ Metro
€ 38,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
